Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - Ø22 - rouge - 1O - Push In - XB4BA425

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486341520

Réf. Sonepar

01887634152

Réf. Fournisseur

XB4BA425

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

transparent:

Non

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - rouge - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation Ø22 - raccordement par Push In

Les Atouts de l'article:

Ce bouton poussoir rouge modulaire Harmony XB4 fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort. Il est doté d'une lunette en métal chromé et d'un collier de fixation en zamak. Ce bouton poussoir offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes de panneaux standard de 22 mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions de bornes enfichables. Il se distingue par sa couleur claire, minimisant les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Le bouton poussoir XB4BA425 est équipé d'un contact normalement fermé (NF), doté d'un fonctionnement à rupture lente. Ce produit est fabriqué en métal, il pèse 84g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Les porte-légendes, les légendes marquées ou non marquées pour ce bouton-poussoir peuvent être achetées séparément. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapide et facile
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
  • Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
  • Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
  • Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort