Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - Ø22 - vert - 1O+1F - vis étrier - XB4BA35

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480611964

Réf. Sonepar

01887061196

Réf. Fournisseur

XB4BA35

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Non

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - vert - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bouton poussoir offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs claires, minimisant les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce aux indices IP66/IP67/IP69/IP69K. Il convient aux environnements difficiles. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions à vis classiques. Il est conforme aux normes et certifications internationales haute performance (certification marine, IP66 IP67 IP69 IP69K, Type 4X).