Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir impuls Atx gaz - coup poing Ø40 - rouge - 1O - vis - XB4BC42GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir impuls Atx gaz - coup poing Ø40 - rouge - 1O - vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - champignon

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489485689

Réf. Sonepar

01887948568

Réf. Fournisseur

XB4BC42GEX

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

champignon

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

46.2 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - bouton poussoir coup de poing - à impulsion - Atex gaz - rouge - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier