Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir lumin impuls Atx gaz - Ø22 - rouge - 2F - 24/254V - XB4BP483BM5GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489485900

Réf. Sonepar

01887948590

Réf. Fournisseur

XB4BP483BM5GEX

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

46.2 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - lumineux - Atex gaz - poussoir affleurant - rouge - capuchon transparent - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2F - 24V/254VAC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier