Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir - Ø22 - XB4BA - personnalisé via configurateur - XB4BACUST02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de bouton - haut
couleur du bouton - noir
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481820495
Réf. Sonepar
01887000886
Réf. Fournisseur
XB4BACUST02
Marque
Schneider Electric
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
noir
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


