Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir réarmement - Ø22 - course 130/257mm - rouge - XB4BA942
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge/blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110102161
Réf. Sonepar
00002010216
Réf. Fournisseur
XB4BA942
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge/blanc
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
degré de protection (NEMA), façade:
autre




