Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir réarmement - Ø22 - course 30/130mm - noir - XB4BA921

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - noir/blanc/rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110102123

Réf. Sonepar

00002010212

Réf. Fournisseur

XB4BA921

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

noir/blanc/rouge

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - bouton poussoir - réarmement - course de 30 à 130mm - poussoir affleurant - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Ce bouton poussoir offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Son schéma est clairement reconnaissable grâce à des couleurs et des marquages clairs, minimisant les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce aux indices IP66/IP67/IP69/IP69K. Il convient aux environnements difficiles. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions à vis classiques.