Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton tournant à manette - 2 pos à rap. - noir - 1F - Push In - XB4BD415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486341612
Réf. Sonepar
01887634161
Réf. Fournisseur
XB4BD415
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
autre
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
à rappel:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur sélecteur modulaire noir Harmony XB4 possède 2 positions et fonctionne avec un mécanisme de retour à ressort vers la gauche. Ce sélecteur métallique offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Il est fourni avec une poignée standard. Il fournit une aide claire pour régler vos machines dans différents modes de fonctionnement, même dans les salles de contrôle les plus sombres, et avec un retour visuel clair. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Ce sélecteur est équipé d'un contact normalement ouvert (NO), doté d'un fonctionnement à rupture lente. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22 mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions de bornes enfichables. Il est doté d'une lunette en métal, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapide et facile
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
- Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
- Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
- Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort








