Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton tournant manette - Ø22 - 2 pos fix - noir - 1O+1F - Push In - XB4BD255

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486341629

Réf. Sonepar

01887634162

Réf. Fournisseur

XB4BD255

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

autre

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par Push In

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur sélecteur modulaire noir Harmony XB4 possède 2 positions et fonctionne avec un mécanisme de maintien en place. Ce sélecteur métallique offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Il est fourni avec une poignée standard. Il fournit une aide claire pour régler vos machines dans différents modes de fonctionnement, même dans les salles de contrôle les plus sombres, et avec un retour visuel clair. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Ce sélecteur est équipé d'un contact normalement ouvert (NO) et d'un contact normalement fermé (NF), dotés d'un fonctionnement à rupture lente. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22 mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions de bornes enfichables. Il est doté d'une lunette en métal, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapide et facile
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
  • Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
  • Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
  • Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort