Schneider Electric - Harmony XB4 - corps bouton poussoir lumineux BA9s - 1O+1F - transfo 110V - ZB4BW035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110891836
Réf. Sonepar
00002089183
Réf. Fournisseur
ZB4BW035
Marque
Schneider Electric
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
110...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Oui
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
110...120 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale



