Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant pour lampe BA9s < 250V - ZB4BV156
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...250 V
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110071689
Réf. Sonepar
00002007168
Réf. Fournisseur
ZB4BV156
Marque
Schneider Electric
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...250 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Oui
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...250 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale









