Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant tranfo - lampe LED - rouge - 400VAC - ZB4BV5D4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant tranfo - lampe LED - rouge - 400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - BA9s

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110892604

Réf. Sonepar

00002089260

Réf. Fournisseur

ZB4BV5D4

Marque

Schneider Electric

douille:

BA9s

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

400...400 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Oui

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale