Schneider Electric - Harmony XB4 - manipulateur Ø22 - 5 positions - Rappel à ressort position 0 - 1F - XD4PA247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 54 mm
nombre de directions d'actionnement - 5
nombre de positions de commutation - 5
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110218695
Réf. Sonepar
00002021869
Réf. Fournisseur
XD4PA247
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
54 mm
nombre de directions d'actionnement:
5
nombre de positions de commutation:
5
avec retour automatique à la position 0:
Non
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
1
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


