Schneider Electric - Harmony XB4 - potentiomètre complet - Ø22 - 100k? - raccordement sur bornier - XB4BD912R100K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de résistance - 100000 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
nombre de révolutions - 0...10
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480985034
Réf. Sonepar
01887098503
Réf. Fournisseur
XB4BD912R100K
Marque
Schneider Electric
valeur de résistance:
100000 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
nombre de révolutions:
0...10
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Ce potentiomètre fournit une interface externe pour le contrôle de paramètres clés de composants d’automates comme les variateurs et les onduleurs. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.






