Schneider Electric - Harmony XB4 - potentiomètre complet - Ø22 - 1k? - raccordement sur bornier - XB4BD912R1K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de résistance - 1000 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
nombre de révolutions - 0...10
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480984990
Réf. Sonepar
00002098499
Réf. Fournisseur
XB4BD912R1K
Marque
Schneider Electric
valeur de résistance:
1000 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
nombre de révolutions:
0...10
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Ce potentiomètre fournit une interface externe pour le contrôle de paramètres clés de composants d’automates comme les variateurs et les onduleurs. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


