Schneider Electric - Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - bleu - Ø22 - 24VACDC - Push In - XB4BW36B55

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - bleu

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486341575

Réf. Sonepar

01887634157

Réf. Fournisseur

XB4BW36B55

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

bleu

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

transparent:

Oui

Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - bleu - Ø22 - 24VACDC - H47mmxL30mmxP57mm - diamètre de fixation : 22mm - collerette : métal plaqué chrome - embase de fixation : zamak - IP66, IP67, IP69, IP69K - Push In