🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - rondelle brise-jet pour unités affleurantes - flush - métal chromé - ZB4FBZ007

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - rondelle brise-jet pour unités affleurantes - flush - métal chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489667603

Réf. Sonepar

01887966760

Réf. Fournisseur

ZB4FBZ007

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Harmony XB4 - rondelle brise-jet pour unités affleurantes - flush - métal chromé

Les Atouts de l'article:

« Ce produit fait partie de la gamme Harmony XB5, une offre de boutons-poussoirs, d'interrupteurs et de veilleuses en plastique modulaire Ø 22 mm. » "Cette rondelle de protection contre les projections de liquide est utilisée pour l'insertion sous la tête." "Il est disponible en couleur chromée." "Il est idéal pour les aliments et les boissons, l'industrie chimique, les papeteries et les applications marines. Il convient également au secteur des services et aux applications d'infrastructure." "Il est compatible avec les boutons-poussoirs ZB4F et ZB5F." "Il est vendu à 10 par quantité indivisible." « Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus. » « La gamme modulaire d'unités de commande et de signalisation métalliques Ø 22 mm allie simplicité d'installation, conception moderne standard et encastrée. »



Quelques mots du fabricant :

  • Convient aux environnements difficiles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric