Schneider Electric - Harmony XB4 - tête à clé - 4241A - 3 posit rappel DC - retr GC - Ø22 - ZB4BG05K4241A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489513641
Réf. Sonepar
01887951364
Réf. Fournisseur
ZB4BG05K4241A
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome


