Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 2 pos à rap. - jaune - ZB4BK1483
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement - jaune
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481206190
Réf. Sonepar
01887120619
Réf. Fournisseur
ZB4BK1483
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement:
jaune
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux:
jaune
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
29 mm
hauteur de l'ouverture:
29 mm
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre


