Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 3 pos rap C - bleu - ZB4BK1563

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - bleu

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110891010

Réf. Sonepar

00002089101

Réf. Fournisseur

ZB4BK1563

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

bleu

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

bleu

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - bleu - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - à rappel au centre - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-tournant lumineux à LED bleue intégrée à manette standard de la gamme Harmony XB4, dispose de 3 positions et fonctionne avec un mécanisme à rappel au centre. Cette tête de bouton-tournant lumineux à LED intégrée fournit une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Elle est livré avec une manette standard et peut facilement être installé sur des unités de commutation compatibles. Elle fournit une aide claire pour régler vos machines dans différents modes de fonctionnement, même dans les salles de contrôle les plus sombres, et avec un retour visuel clair. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec le bloc universel de LED à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux