Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tirer - rouge - lot 100 - ZB4BT84TQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110878011

Réf. Sonepar

00002087801

Réf. Fournisseur

ZB4BT84TQ

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge-vert

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

Harmony XB4 - tête de bouton poussoir arrêt d'urgence - pousser tirer - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton d'arrêt/arrêt d'urgence se combine facilement avec des blocs de contact et s'installe dans des découpes standard de 22mm de diamètre. Elle est connectée avec de simples connexions à vis. Il se voit clairement à distance grâce à une couleur claire et une forme de champignon proéminente de 40mm. Avec sa haute résistance aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations, il fonctionne dans les environnements difficiles (indice IP66, IP67, IP69, IP69K). Ce lot comprend 100 unités. Elle dispose de normes et certifications internationales haute performance (certification Marine ABS, IP66, Type 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13).