Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourn - rouge - lot 100 - ZB4BS844S45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - autre
diamètre du bouchon - 22 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480623691
Réf. Sonepar
01887062369
Réf. Fournisseur
ZB4BS844S45
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
autre
diamètre du bouchon:
22 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation


