Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - ZB4BS8447

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110858754

Réf. Sonepar

00002085875

Réf. Fournisseur

ZB4BS8447

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge-vert

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Harmony XB4 - tête bouton arrêt d'urgence - pousser tourner - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal noir - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête bouton d'arrêt d'urgence de type coup de poing rouge Ø 40 mm de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme de déclenchement rotatif pour libérer le mécanisme. Cette de tête de bouton d'arrêt d'urgence ou bouton coup de poing, également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off), fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle s'installe facilement sur les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et de coupure compatibles. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et à une forme de bouton-poussoir coup de poing de Ø 40 mm. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.



Quelques mots du fabricant :

  • Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
  • Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
  • Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
  • Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.