Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton pousser-pousser lumineux - Ø22 - orange - ZB4BH053

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - orange

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110122718

Réf. Sonepar

00002012271

Réf. Fournisseur

ZB4BH053

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

orange

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - lumineux - poussoir affleurant - orange - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir affleurant lumineux orange par LED intégrée de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme pousser-pousser. Cette tête de bouton-poussoir lumineux fournit une interface polyvalente pour contrôler vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir et les blocs de contact complets compatibles via un système de clipsage. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et éclairée et par le toucher grâce à l'élément encastré, ce qui réduit les erreurs de contrôle de la machine. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Elle fournit une luminosité élevée pour une identification facile du mode de fonctionnement et de fonctionnement, même dans les environnements très éclairés.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec le bloc universel de LED à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux