🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - gris - ZB4FA8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - gris

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489581183

Réf. Sonepar

01887958118

Réf. Fournisseur

ZB4FA8

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

gris

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - tête de bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - gris - Ø22 - collerette affleurante - métal chromé - fixation Ø30

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir de 30,5 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à boutons-poussoirs et les blocs de contacts complets compatibles grâce à l'assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP69, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Lunette en métal chromé
  • Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 70 °C
  • Classe I selon IEC 60536
  • Niveau de protection contre les chocs jusqu'au calibre IK06
  • Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric