Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - marqué - noir - ZB4FA234

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - marqué - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489580919

Réf. Sonepar

01887958091

Réf. Fournisseur

ZB4FA234

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

noir

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - tête de bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - noir - avec marquage - Ø22 - collerette affleurante - métal chromé - fixation Ø30