Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir coup de poing - Ø30 - pousser tourner - rouge - ZB4BS1618624

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir coup de poing - Ø30 - pousser tourner - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • diamètre du bouchon - 22 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110362671

Réf. Sonepar

01887036275

Réf. Fournisseur

ZB4BS1618624

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge-vert

diamètre du bouchon:

22 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Harmony XB4 - tête bouton poussoir coup de poing - pousser tourner - rouge - Ø30 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22