Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir lum DEL - Ø22 - strié - jaune - ZB4BW383S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir lum DEL - Ø22 - strié - jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - jaune

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481206367

Réf. Sonepar

01887120636

Réf. Fournisseur

ZB4BW383S

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

jaune

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

29 mm

hauteur de l'ouverture:

29 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - tête de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour DEL intégrée - poussoir affleurant strié - jaune - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22