🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - flush - 3 pos fix - retr C - ZB4FG3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - flush - 3 pos fix - retr C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489581473

Réf. Sonepar

01887958147

Réf. Fournisseur

ZB4FG3

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø22 - collerette affleurante - métal chromé - 3 positions - fixes - retrait de la clé au centre - fixation Ø30

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton tournant à clé de 30,5 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les interrupteurs à clé complets compatibles et les blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP69, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Lunette en métal chromé
  • Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 70 °C
  • Classe I selon IEC 60536
  • Niveau de protection contre les chocs jusqu'au calibre IK06
  • Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric