Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 2 pos fix - retr G - ZB4BG27

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 2 pos fix - retr G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110828313

Réf. Sonepar

00002082831

Réf. Fournisseur

ZB4BG27

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal noir - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche - fixation Ø22