Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap GC - retr C - ZB4BG01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap GC - retr C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110667042

Réf. Sonepar

00002066704

Réf. Fournisseur

ZB4BG01

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel de gauche au centre - retrait de la clé au centre - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton tournant à clé noire (clé n° 455) de la gamme Harmony XB4, dispose de 3 positions, fonctionne avec un mécanisme à rappel à ressort de la gauche vers le centre avec retrait de la clé au centre. Cette tête de bouton tournant à clé fournit une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation à clé complètes compatibles pour permettre au personnel autorisé de basculer entre les modes de fonctionnement de processus ou de machine. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sécurisez le fonctionnement de la machine et du système avec une clé, disponible uniquement pour les opérateurs autorisés. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Le retrait de la clé n'est autorisé que dans une seule des positions, ce qui permet un interverrouillage avancé entre différentes parties d'une machine ou d'un processus, tout en limitant les erreurs humaines.