Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé F046 - Ø22 - 3 pos fix - retr GCD - ZB4BG0F046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 0
finition de l'élément d'actionnement - autre
couleur de l'élément d'actionnement - autre
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110120967
Réf. Sonepar
00002012096
Réf. Fournisseur
ZB4BG0F046
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
0
finition de l'élément d'actionnement:
autre
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre




