Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé spec - Ø22 - 2 pos fix - retr GD - ZB4BG4K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110843903

Réf. Sonepar

00002084390

Réf. Fournisseur

ZB4BG4K

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à n° clé sur demande - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche et à droite - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête bouton tournant à clé spéciale est un composant séparé métallique, Ø 22 mm de la gamme d'unités de commande et de signalisation, Harmony XB4. Elle a une collerette métallique chromée. Elle est livrée avec bouton-tournant noir à clé. Elle est facilement combinée avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Elle dispose de 2 positions maintenues, à 90°. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.