Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - flush - 2 pos à rap. - noir - ZB4FD4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489581305
Réf. Sonepar
01887958130
Réf. Fournisseur
ZB4FD4
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
autre
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
13
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton sélecteur de 30,5 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation complètes compatibles et les blocs de contact via un assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP69, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Lunette en métal chromé
- Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 70 °C
- Classe I selon IEC 60536
- Niveau de protection contre les chocs jusqu'au calibre IK06
- Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


