Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - Ø22 - 3 pos rap au C - noir - ZB4BD57

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110827491

Réf. Sonepar

00002082749

Réf. Fournisseur

ZB4BD57

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal noir - 3 positions - rappel au centre - fixation Ø22