Schneider Electric - Harmony XB4 - tête coup de poing - pousser tirer - Ø40 - jaune - ZB4BT5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - jaune
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110171709
Réf. Sonepar
00002017170
Réf. Fournisseur
ZB4BT5
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
jaune
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
Les Atouts de l'article:
Cette tête bouton-poussoir coup de poing jaune Ø 40 mm de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme pousser-tirer verrouillé. Cette tête bouton-poussoir coup de poing de Ø 40 mm est idéale pour les situations dans lesquelles des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou dans lesquelles les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Elle est facilement combinable avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa forme de bouton-poussoir coup de poing Ø 40 mm. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Sa forme hautement ergonomique de bouton-poussoir coup de poing la rend idéale pour une utilisation dans une zone où l'opérateur porte des gants épais ou où les utilisateurs ont des mouvements altérés.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux





