Schneider Electric - Harmony XB4 -tête pour bouton tournant à serrure - 3 positions - diam 22 - noir - ZB4BG77

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 -tête pour bouton tournant à serrure - 3 positions - diam 22 - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110830019

Réf. Sonepar

00002083001

Réf. Fournisseur

ZB4BG77

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 -tête pour bouton tournant à serrure - 3 positions - diam 22 - noir - rappel à ressort - clé 455