🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - flush - jaune - ZB4FV083

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - flush - jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 30.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489582586

Réf. Sonepar

01887958258

Réf. Fournisseur

ZB4FV083

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

jaune

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

30.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

finition de la lentille:

haut

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony XB4 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - capsule affleurante lisse - jaune - Ø22 - collerette affleurante - métal chromé - fixation Ø30

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric