Schneider Electric - Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - Ø22 - lisse - pour étiquette - blanc - ZB4BV013E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - blanc
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110290295
Réf. Sonepar
00002029029
Réf. Fournisseur
ZB4BV013E
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
blanc
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
largeur de l'ouverture:
29 mm
hauteur de l'ouverture:
29 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
finition de la lentille:
haut
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


