Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL Atx gaz - Ø22 - orange - 230V - vis étrier - XB4BVBM5GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - orange

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...240 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489486099

Réf. Sonepar

01887948609

Réf. Fournisseur

XB4BVBM5GEX

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

orange

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...240 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.5 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

46.2 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - Atex gaz - cabochon dépassant lisse - orange - Ø22 - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier