Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - blanc - alim transfo 460V - vis étrier - XB4BV8B1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 440...460 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119039536
Réf. Sonepar
01887903953
Réf. Fournisseur
XB4BV8B1
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue:
440...460 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22.5 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce voyant blanc modulaire à lentille normale de la gamme Harmony XB4 est alimentée avec du 440V à 460V AC via un transformateur, et utilise une LED intégrée. Il est doté d'une collerette métallique. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes standard de Ø 22 mm et se raccorde par de simples borniers à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable et un transformateur. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.



