Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - test lampe - vert - 24V - vis étrier - XB4BW23B5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 0...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489420574
Réf. Sonepar
01887942057
Réf. Fournisseur
XB4BW23B5
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
vert
tension de fonctionnement nominale Ue:
0...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22.5 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
largeur de l'ouverture:
30 mm
hauteur de l'ouverture:
42 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


