Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - vert - alim transfo 400V - vis étrier - XB4BV5B3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119039499

Réf. Sonepar

01887903949

Réf. Fournisseur

XB4BV5B3

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

vert

tension de fonctionnement nominale Ue:

400...400 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.5 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - vert - Ø22 - 400VAC par transfo intégré - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce voyant vert modulaire à lentille normale de la gamme Harmony XB4 est alimenté en 400 V CA via un transformateur , utilise une LED intégrée. Il est doté d'une collerette métallique. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes standard de Ø 22 mm et se raccorde par de simples borniers à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable et un transformateur. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Bloc DEL universel à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric