Schneider Electric - Harmony XB5 - arret urgence - Ø40 - pousser tourner - 1O+1O avec surveillance - XB5AS84462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481068750
Réf. Sonepar
01887106875
Réf. Fournisseur
XB5AS84462
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce bouton d'arrêt d'urgence de Ø 22 mm fait partie de la gamme Harmony XB5, une offre de boutons-poussoirs, d'interrupteurs et de voyants en plastique. Ce bouton-poussoir rouge d'Arrêt d'urgence est livré avec un bouton coup de poing. Il fonctionne avec un mécanisme de déclenchement rotatif. Ce bouton-poussoir coup de poing fournit une interface ergonomique pour commander/arrêter des machines. Il est livré avec 1 contact de surveillance NF et 1 contact de surveillance NF à action dépendante. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de bouton coup de poing. Il a une collerette en plastique et a un bouton coup de poing de Ø 40mm. Il s'agit d'un produit classé IP66, IP67, IP69 et IP69K, certifié CE, CCC, UKCA, EAC, UL et CSA. Il s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements à vis-étriers. La gamme Harmony XB5 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace.
Quelques mots du fabricant :
- Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
- Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
- Types lumineux pour améliorer l'efficacité de l'opérateur en réduisant les temps d'arrêt de production.
- Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
- Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.








