Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton 3 touches - Ø22 - vert/vert/rouge - 1O+2F - vis étrier - XB5AA731327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
type de bouton - plat
couleur du bouton - rouge-vert
type de lentille - rectangulaire
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119043526
Réf. Sonepar
00002904352
Réf. Fournisseur
XB5AA731327
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
3
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
rouge-vert
type de lentille:
rectangulaire
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
4X
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir à triple touche fournit une interface complète à trois touches à vos machines et se monte dans une seule découpe d’un tableau. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et des éléments affleurants et à poussoir permettant de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.








