Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton à clé 455 - flush - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étr - XB5FG21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481360601
Réf. Sonepar
01887136060
Réf. Fournisseur
XB5FG21
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir











