Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton arrêt d'urgence lumin - pouss tourner - rouge - 2O+1F - 24V - XB5AS84W3B41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony
EAN
3606489745622
Réf. Sonepar
01887974562
Réf. Fournisseur
XB5AS84W3B41
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Ce bouton d'arrêt d'urgence, également appelé EMS (arrêt d'urgence de la machine) et EMO (arrêt d'urgence), s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde par de simples raccordements à vis. Il est livré avec des caractéristiques antimicrobiennes. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et à une forme de bouton coup de poing de Ø 40 mm. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Large gamme modulaire pour s'adapter aux machines et à la sécurité des opérateurs
- Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
- Types lumineux pour améliorer l'efficacité des opérateurs en réduisant les temps d'arrêt de production
- Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
- Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles
- Normes et certifications internationales (IP69K, IP69, IP67, IP66, Type 13, Type 12, Type 4, Type 4X)








