Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pouss tour - rouge - 1O+1F - Push In - XB5AS84455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481099785
Réf. Sonepar
01887109978
Réf. Fournisseur
XB5AS84455
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir d'arrêt d'urgence/arrêt Harmony XB5 de 40 mm à tête champignon rouge fonctionne avec un mécanisme de déverrouillage par rotation. On l'appelle également EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off). Il dispose de 1 contact NO et 1 contact NF à rupture lente. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à sa tête éclairée. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte à vos circuits de commande avec des connexions de bornes enfichables. Il offre au personnel autorisé un moyen sécurisé de basculer entre les modes de fonctionnement du processus ou de la machine. Ce produit est fabriqué en plastique, il pèse 64g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapide et facile
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
- Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
- Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
- Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort








