Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton-pous. RAZ - Ø22 - sans capuchon - dist. d'activ.17-120mm - XB5AA801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - autre
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110966572
Réf. Sonepar
00002096657
Réf. Fournisseur
XB5AA801
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
autre
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
29 mm
hauteur de l'ouverture:
29 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cet Harmony XB5, bouton-poussoir de réarmement manuel en cas de surcharge sans capuchon, a une distance d'actionnement de 17 mm à 120 mm. Ce bouton-poussoir de réarmement manuel complet contre les surcharges est fourni sans capuchon pour une utilisation personnalisée avec les opérations de machine souhaitées. Il fournit un contrôle robuste et précis lorsqu'il est nécessaire de réinitialiser vos machines et processus. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22 mm de diamètre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Son cadre en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


