Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton pouss RAZ Ø22 - course 17/120 - dépassant - marqué - rouge - XB5AL84101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge/blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110102499

Réf. Sonepar

00002010249

Réf. Fournisseur

XB5AL84101

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge/blanc

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Harmony XB5 - bouton poussoir - réarmement - course de 17 à 120mm - rouge - marquage - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir